Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Kreis Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Kreis Deckenbeleuchtung LED D
RZB Flat Polymero Kreis Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85312148
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672092.002.5
EAN/GTIN:
     4051859076315
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1550 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109 mm
Gewicht
1780 g
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
14 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.