Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Ring of Fire LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Ring of Fire LED
RZB Ring of Fire LED
RZB Ring of Fire LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85307832
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311672.004
EAN/GTIN:
     4051859026280
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
D
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1141 g
Länge (mm)
423 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
90 °
Lichtleistung
900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.