|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-85303814 Herst.-Nr.: XMPA12B2131 EAN/GTIN: 3389110601510 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm |  | Verpackungstiefe | 115 mm |  | Verpackungshöhe | 62 mm |  | Paketgewicht | 501 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 57 mm |  | Tiefe | 98 mm |  | Gewicht | 430 g |  | Höhe | 106 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -25 - 70 % | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |  | Zertifizierung | Class I IEC 60536 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Differenzdrucksensor, Druckaufnehmer, Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, druckluftschalter |
|  |  |
| |