Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann AIRCO2NTROL COACH Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL COACH Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL COACH Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL COACH Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL COACH Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85298430
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.5009.02
EAN/GTIN:
     4009816033239
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Produktbeschreibung

Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem CO2 Monitor AIRCO2NTROL COACH von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima. Der Monitor zeigt auf einem Display den aktuellen CO2-Gehalt der Raumluft, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit an. Die Beleuchtungsfarbe des Displays kann zur schnellen Bewertung und Interpretation der aktuellen CO2-Messwerte genutzt werden. Je nach Einstellung signalisiert die Beleuchtung direkt die aktuelle Luftqualität in den Ampelfarben (grün, orange, rot) an. Alternativ kann die rote Displaybeleuchtung als optisches Signal im Alarmfall eingesetzt werden, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wurde. Als weitere Varianten können Sie eine feste Farbe aus sieben Farbtönen auswählen oder die Beleuchtung ganz ausschalten. Die drei Smileys dienen als Komfortzonenindikator für die Messwerte der letzten 24 Stunden. Ist der Messwert auf der Höhe des lachenden Smiley, ist die Luftqualität optimal bis gut. Auf der Grafik lässt sich zusätzlich die CO2-Entwicklung der letzten 24 Stunden übersichtlich ablesen. Die Energieversorgung erfolgt über eine geeignete USB-Spannungsquelle (PC, Laptop).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
€ 10,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.