| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85272481 Herst.-Nr.: 05030135001 EAN/GTIN: 4013288194756 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Länge (mm) | 140 mm | | Höhe | 19 mm | | Gewicht | 11 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Präzisions-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Klingenlänge | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX PLUS), ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX PLUS Uhrmacher-Schraubenzieher, TORX PLUS Uhrmacherschraubendreher, TORX PLUS Uhrmacherschraubenzieher, TORX PLUS-Uhrmacher-Schraubendreher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX PLUS), Uhrmacher-Schraubendreher TORX PLUS, Uhrmacher-Schraubenzieher TORX PLUS, Uhrmacherschraubendreher TORX PLUS, Uhrmacherschraubenzieher TORX PLUS, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, torx plus schraubenzieher |
| | |
| |