Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 932 A SB Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85271841
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100085001
EAN/GTIN:
     4013288181596
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1x 1x5.5x100 mm
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.