| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85271483 Herst.-Nr.: 05100075001 EAN/GTIN: 4013288181565 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Gelb | | Schraubendreher-Bits Größe | 1x PH 1x80 mm | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera schraubendrehersatz, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| |