Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG GO2962-1 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG GO2962-1 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG GO2962-1 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85250259
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     GO2962-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Kleinsteckdosenabdeckung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für 1 Kleinsteckdose bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand. Mit Montageplatte Art.-Nr.:63 WBT(nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.:LPK 63 RT/SWund Cinch-Buchsen Art.-Nr.:CIB 63.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.