Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A562-1BFWW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A562-1BFWW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A562-1BFWW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85248606
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A562-1BFWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Klemmanschluss
UAE Abdeckung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für 1 Kleinsteckdose bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand. Mit Montageplatte Art.-Nr.:63 WBT(nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.:LPK 63 RT/SWund Cinch-Buchsen Art.-Nr.:CIB 63.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.