Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
VOLTCRAFT SEM6000 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85232493
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SEM6000
EAN/GTIN:
     4016139196763
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Nennspannung
220 - 240 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.