Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05022101001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 7 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05022101001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 7 Stück(e)
Wera 05022101001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 7 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85226599
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022101001
EAN/GTIN:
     4013288111968
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
146 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
7 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Rostschutz
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.