Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD3181-1SW Lichtschalter Thermoplast Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD3181-1SW Lichtschalter Thermoplast Schwarz
JUNG CD3181-1SW Lichtschalter Thermoplast Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85185900
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD3181-1SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Steuerung
Sensor
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Thermoplast
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Status
Maximum Innenabstand
1.1 m
Befestigungstyp
Wand
Kompatibilität
2073 U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.