Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A3281 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A3281 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A3281 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85185848
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A3281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Standard für Busankoppler 3 Art.-Nr.:2073 U Mit Dichtungsset Art.-Nr.:AS A 50 DSund programmspezifischen 'IP 44-Rahmen' ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. IP-44-Installation nur in Innenräumen zulässig ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen VerbrauchernMontage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit2 PIR-SensorenErfassungsbereich 180°Integrierter HelligkeitssensorAusschalthelligkeit einstellbarAusgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für RaumtemperaturreglerErweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und NebenstelleEmpfindlichkeit manuell einstellbarStatus-LEDsManuelles Schalten am Gerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.