| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-85185376 Herst.-Nr.: 531KO5EUM230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Hotelwippe Außenstelle Art.-Nrn.: .. CU KO5 M .. mit roter und grüner LED-Lampe mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle. Der Taster dient zur Ansteuerung der Klingel (z.B. 3-Klang-Gong, Art.-Nr. ..567-G3 ..). Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |