Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Handwerker-Wasserwaage HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Wasserwaage HV 120
Handwerker-Wasserwaage HV 120
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85175838
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     411401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 120cm
wasserwaage
Solides, griffiges Aluminiumprofil mit den Abmessungen 51,5x25,3 mm und einem Gewicht von 630 g/m. Unzerbrechliche Blocklibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit. Waagerechtlibelle mit Vergrößerungslinse (+30 %) und Leuchtbelag. Stoßdämpfende Endkappen und temperatursichere Libelleneinfassungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Gewicht
630 g
Merkmale
Typ
Bezugspegel
Länge (m)
1.2 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hultafors
411101
ab € 45,57*
Zubehör
Hultafors
411301
ab € 58,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.