Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES2567-G3 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES2567-G3 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG ES2567-G3 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85175199
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2567-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
elektronischer gong
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) 2 separate Eingänge für 2-/3-Klang Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr.NT 2405 VDCoderNT 2415 REG VDC Stromaufnahme: ca. 150 mA
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.