Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLG010D21 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLG010D21 Näherungssensor
Schneider Electric XMLG010D21 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85148618
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLG010D21
EAN/GTIN:
     3389110969603
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckschalter Elektronisch
Elektronischer Druckschalter
Differenzdrucksensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Höhe
58.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-15 - 85 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 187,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.