Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLK010B2D21 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLK010B2D21 Näherungssensor
Schneider Electric XMLK010B2D21 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85148546
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLK010B2D21
EAN/GTIN:
     3389119048446
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
127 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.