Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1572 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1572 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1572 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1572 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1572 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1572 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1572 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85135295
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030081001
EAN/GTIN:
     4013288181176
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1x 00
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
40 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.