Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70439 Steckdose Typ F Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70439 Steckdose Typ F Gelb
MENNEKES 70439 Steckdose Typ F Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85065646
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
6255 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
8
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,75*
€ 608,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,70*
€ 593,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,45*
€ 559,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.