Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 81686 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 81686 Steckdose Schwarz, Grau
Schneider Electric 81686 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84933273
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81686
EAN/GTIN:
     3303430816867
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
113 mm
Tiefe (min)
107 mm
Gewicht
520 g
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+E
Energie
Nennspannung
480 - 500 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.