Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 81677 Steckdose Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 81677 Steckdose Grau, Gelb
Schneider Electric 81677 Steckdose Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84932874
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81677
EAN/GTIN:
     3303430816775
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Polymer
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
113 mm
Tiefe (min)
107 mm
Gewicht
520 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
568 g
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+E
Energie
Nennspannung
100 - 130 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.