Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 81283 Steckdose Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 81283 Steckdose Grau, Rot
Schneider Electric 81283 Steckdose Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84932873
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81283
EAN/GTIN:
     3303430812838
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
129 mm
Tiefe (min)
107 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
530 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+E
Energie
Nennspannung
380 - 415 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.