Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 112450 Astschere Amboss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 112450 Astschere Amboss Schwarz
Fiskars 112450 Astschere Amboss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84879732
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     112450
EAN/GTIN:
     6411501124500
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
816 mm
Ausschnittkapazität
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.