| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-84764054 Herst.-Nr.: OC40-LR4-OPT-1-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Formfaktor | QSFP | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | | Schnittstelle | QSFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) | Ja | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 40GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |