Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-S1-L768C3-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84752252
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-S1-L768C3-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
QSFP
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 269,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.