Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP+KT-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84752074
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP+KT-LR-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP+
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.