Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics LACXGLR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84752035
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     LACXGLR-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP+
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.