Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84747983
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021898/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,988*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,97988* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,92*
€ 199,8248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,32*
€ 195,5408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,918*
€ 136,75242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,028*
€ 133,31332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,988*
€ 116,60572
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.