| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-84742426 Herst.-Nr.: 05100060001 EAN/GTIN: 4013288181350 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Schraubendreher-Bits Größe | 1x TX 10x80 mm | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, vde-schraubendreher (torx®) |
| | |
| |