| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-84592324 Herst.-Nr.: 506U-LEDW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) mit integriertem LED-Modul Ausschließlich zur Verwendung mit Rahmen Art.-Nrn.:AS 581-1 BF INA.. und Beschriftungsfeldträger Art.-Nr.:AS 61 INA BT(Anwendung beleuchtetes Schriftfeld) Das LED-Modul ist auswechselbar. Anschluss erfolgt über 2 flexible Leitungen (braun/blau), ca. 220 mm lang. Anschluss direkt oder über externe Schalter an AC 230 V ~. Montagehinweis: tiefe Dose verwenden mit weißen LEDs Ersatzteil: LED-Modul Art.-Nr.:520-O LEDW-2 Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |