Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro GUT 400 Steckdose Typ F Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro GUT 400 Steckdose Typ F Aluminium
Astro GUT 400 Steckdose Typ F Aluminium
Astro GUT 400 Steckdose Typ F Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84577487
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00540400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Frequenz
2400 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.