Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena PvH Princess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena PvH Princess
Lena PvH Princess
Lena PvH Princess
Lena PvH Princess
Lena PvH Princess
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84367466
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     04102EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
LENA® Prinzessin von Hohenzollern - Princess Bagger, in rosa-pink und trendigem Glitzer. Bestehend aus Hartreifen und verzinkten Stahlachsen. Führerhaus zum Öffnen und Bespielen, beweglicher Baggerarm und verriegelbares Fahrgestell und LENA® Spielfigur für Mädchen. Länge: 35 cm. Geeignet für Kinder ab 2 Jahren. Verpackungsart: Versandkarton mit Produktinformationen. MADE IN EUROPE.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
140 mm
Länge (mm)
350 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
650 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Produktfarbe
Pink
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.