Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eulenspiegel 185537


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eulenspiegel 185537
Eulenspiegel 185537
Artikel-Nr.:
     CIDE6-83337124
Hersteller:
     Eulenspiegel
Herst.-Nr.:
     4028362185537
EAN/GTIN:
     4028362185537
Suchbegriffe:
Faschings-Schminke
Faschingsschminke
Kinder-Schminke
Kinderschminke
Profi-Aqua Schminke in der Farbe Goldenorange (20 ml)

Kräftig leuchtendes Orange, für z. B. Blumen und Ornamente.

Brillante Profi-Aqua Schminkfarben auf wasserlöslicher Basis in einer wiederverschließbaren Dose. Made in Germany! Top Qualität! Verantwortungsvolle Herstellung!

Anwendung: Mit feuchtem Pinsel oder Schwämmchen anlösen und auftragen. Um deckende Ergebnisse zu erhalten, mit dem Schwämmchen auftupfen und für transparente Applikationen, mit dem Schwämmchen die Farbe aufschraffieren. Mit Wasser und Seife kinderleicht zu entfernen.

Eine Dose mit 20 ml reicht für circa 50 Gesichter oder eineinhalb Körper.

Premium Qualitätsschminkfarbe: Wischfest, trocknet schnell und ist mit Wasser und Seife leicht zu entfernen. Vegan, glutenfrei und ohne Nussöle.
Maximale Sicherheit durch EU-Spielwaren und Kosmetik-Zertifizierungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Substanz
Hart
Volumen (ml)
20 ml
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gluten-frei
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.