Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena GIGA TRUCKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-82489129
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     02058EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeug Feuerwehr
Spielzeug Feuerwehrfahrzeug
Spielzeug Feuerwehrwagen
Spielfahrzeuge
LENA® GIGA TRUCKS Feuerwehr Actros mit Aufklebern, 3-Achser, 6 mm verzinkte Stahlachsen. Die Spritze auf dem Dach ist in jede Richtung schwenkbar. Ein seitlich am Fahrzeug angebrachter Hebel treibt die stabile Kolbenpumpe im Inneren des Fahrzeugs auf Höchstleistung. Bis zu 8 Meter weit schießt der Strahl aus dem 1,5 Liter Tank. Inklusive 12 Feuerwehr-Aufkleber zum selbst Aufkleben. Länge:63 cm. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Indoor und Outdoor geeignet. Verpackt im Versandkarton inkl. Hangtag mit ausführlichen Produktinformationen. MADE IN EUROPE. Spielgut! TÜV zertifiziert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
265 mm
Länge (mm)
380 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
3100 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Merkmale
Produkttyp
Feuerwehrauto
Produktfarbe
Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Nutzung
Indoor/Outdoor
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.