Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 7401/001/4/14/ 14 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 7401/001/4/14/ 14 mm Schraube
Dresselhaus 7401/001/4/14/ 14 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81970978
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796659133
EAN/GTIN:
     4001796659133
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14 mm
Gewindelänge
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.