Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 464413 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maped 464413 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben
Maped 464413 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben
Maped 464413 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben
Maped 464413 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80988313
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     464413
EAN/GTIN:
     3154144644136
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material Messer
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Handausrichtung
Beidhändig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83256*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,78469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,68248*
€ 31,75215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,1324*
€ 31,09756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95256*
€ 29,69355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,6624*
€ 29,34826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,60256*
€ 28,08705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,83256*
€ 22,41075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.