Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart Spot - RGB & WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli Smart Spot - RGB & WW
Hombli Smart Spot - RGB & WW
Hombli Smart Spot - RGB & WW
Hombli Smart Spot - RGB & WW
Hombli Smart Spot - RGB & WW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80934224
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBGB-0224
EAN/GTIN:
     8719323916319
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Full Control with the Hombli App
Create the perfect lighting to match any occasion. Simply turn your lights on/off, set the color tone, and dim the lights with your smartphone. Make also use of a timer and scheduling features and choose from pre-programmed light scenes.

Control Your Lights With Your Voice
Control your smart lighting with voice control through the Google Assistant, Amazon Alexa or Siri. Use hands-free voice commands such as:

“Hey Google, dim the lights in the living room”
“Hey Alexa, make the lights purple”
“Hey Siri, turn on the lights”

Control From Anywhere...
Whether you’re at home or away, you can control your Hombli smart lighting from anywhere in the world with your phone.

Easy Home Automation
Create personalized smart scenarios for your Hombli devices and control them manually or automatically.

The user-friendly app interface makes home automation a piece of cake. Execute scenarios automatically when pre-set conditions are met. Choose triggers like time schedules, sunset/sunrise, weather, temperature, humidity, or other devices.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Unterstützte Anwendungen
Hombli Smart Life
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94059900
Volumen (pro 1.000 Stück)
0.62 m³
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
44 g
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungslänge
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.