Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M510 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M510 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M510 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M510 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M510 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M510 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M510 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8092007
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001822
EAN/GTIN:
     667649008233
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
191 mm
Höhe des Versandkartons
102 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
173 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
129 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
5
Tastenfunktionen
Hinten, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STELLAR LABS COMPUTER PLUS
BD-9588
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.