Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Trust GXT 1241 Tidor XL Schutzhülle Nintendo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80624577
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23739
EAN/GTIN:
     8713439237399
Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör
Auf Nummer sicher

Wenn du den Nintendo Switch Lite außer Haus transportierst, muss er gut geschützt sein. Das 4-in-1-Pack Trust GXT 1241 Tidor XL ist ein Zubehörset zum Schutz deiner Konsole und Games, einschließlich hochwertiger Ohrstöpsel in verschiedenen Größen für uneingeschränktes Hörvergnügen.

Stoßdämpfung

Der erste Artikel in diesem 4-in-1-Pack ist ein stoßdämpfendes Hartschalenetui, das deine Nintendo Switch Lite schützt, wenn du sie gerade nicht benutzt. In diesem befindet sich eine praktische Netztasche für weiteres Zubehör - zum Beispiel das zweite Teil aus diesem Set: hochwertige Ohrhörer mit Stöpseln in drei verschiedenen Größen, damit jeder den Sound beim Zocken uneingeschränkt genießen kannst.

Schutz vor Kratzern

Als drittes findest du in dem Paket einen Bildschirmschutz aus Hartglas, der das Display deiner Konsole vor Kratzern schützt. Natürlich haben wir auch an ein Reinigungstuch und einen Staubentfernungs-Sticker gedacht, damit du das Display gründlich reinigen kannst, bevor du den Bildschirmschutz anbringst.

Überall spielen

Das letzte Produkt ist ein praktisches Etui für bis zu vier Game Cards. Sie passt ebenfalls in das Hartschalenetui, sodass du deine Games überall hin mitnehmen und nach Lust und Laune zocken kannst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Schwarz
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch Lite
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Spielkartensteckplatz
Ja
Lieferumfang
Displayschutz
Ja
Reinigungstuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.