Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Huawei TalkBand B6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,89 cm (1.53 Zoll) IP57 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80495955
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55025918
EAN/GTIN:
     6972453168009
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Innovatives, modulares Design Das neue HUAWEI TalkBand B6 überzeugt nicht nur durch stylische Optik, sondern auch durch innovatives Design. Trennt man den Tracker vom Armband, verwandelt sich dieser in einen clever gewölbten Ohrhörer mit ergonomischer Passform und bestem Tragekomfort. So kannst du auch lange Gespräche ermüdungsfrei führen. Lesen, wischen, ganz nach Wunsch Auf dem 1,53-Zoll-AMOLED-Farbdisplay des HUAWEI TalkBand B6 kannst du auf einen Blick das Wetter checken, sowie neueste Nachrichten und dringende Mitteilungen abrufen. Mit der intuitiven UI-Steuerung wischst du dabei bequem nach oben, unten, links und rechts. Optimaler Benutzerkomfort für dich! Perfekte Farben für deinen Style Für das HUAWEI TalkBand B6 gibt es drei Bandoptionen mit durchdachten Farben für verschiedene Anforderungen. Die Fluorkautschuk-Armbänder bieten mehr Komfort und Motivation beim Training, während das raffinierte Lederdesign perfekt zu einem eleganten Auftritt passt. Sehr cool ist auch die Version in Titanium Grey mit ihrem gediegenen Metalliceffekt. Dein intelligenter Begleiter Wenn dein HUAWEI TalkBand B6 mit deinem Smartphone gekoppelt ist, verpasst du nie mehr wichtige Anrufe. Die Kennung des Anrufers erscheint auf dem TalkBand-Display, und wenn du gerade alle Hände voll zu tun hast, nimmst du das Tracker-Modul einfach heraus und führst das Gespräch per Ohrhörer. Stabile Verbindung Das HUAWEI TalkBand B6 ist mit einem Bluetooth 5.2 SoC-Chip mit niedrigem Stromverbrauch ausgestattet und verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um problemlose Kommunikation mit geringeren Interferenzen und einer besseren Wanddurchdringung zu erreichen. So bleibst du in Verbindung, auch ohne ständig dein Smartphone in der Hand halten zu müssen. Klare Gesprächsqualität Durch die Kombination von dualer Rauschunterdrückung und einem von HUAWEI entwickelten 3A-Audio-Optimierungsalgorithmus erfasst das HUAWEI TalkBand B6 deine Stimme mit bemerkenswerter Genauigkeit und niedriger Latenz. Es identifiziert und reduziert Hintergrundgeräusche, um HD-Anrufqualität zu gewährleisten, selbst wenn du zum Beispiel auf einer belebten Straße unterwegs bist. Kapazitätsstarker Akku, kurze Ladedauer Mit dem energieeffizienten Kirin A1, kann das HUAWEI TalkBand B6 bis zu 8 Stunden Gesprächszeit unterstützen. Das nimmt Telefonkonferenzen ein für alle Mal den Schrecken. Und nur zehn Minuten Pause reichen aus, um den Akku wieder fürs nächste 4-Stunden-Gespräch fit zu machen. Erkennung der Sauerstoffsättigung Das HUAWEI TalkBand B6 erkennt die Sauerstoffsättigung in deinem Blut, um möglichen Gesundheitsproblemen vorzubeugen. Auch wenn du an deiner Karriere arbeitest und ein sehr aktives Leben führst, schützt es dich proaktiv mit informativen Daten. Herzfrequenz in Echtzeit Ob du trainierst oder schläfst, das HUAWEI TalkBand B6 verfolgt deine Herzfrequenz in Echtzeit. Es hilft dir nicht nur bei der Analyse deines Trainings- und Schlafverhaltens, sondern warnt dich auch, wenn deine Herzfrequenz über oder unter dem Normalbereich liegt Schlafüberwachung HUAWEI TruSleep 2.0 erfasst präzise deine Schlafphasen, wobei auch sporadische Nickerchen berücksichtigt werden, um deinen Schlaf-Score möglichst ganzheitlich zu analysieren. Das Tool identifiziert sechs Hauptschlafprobleme und bietet umfassende Verbesserungsvorschläge, sodass du tagsüber mit optimaler Energie versorgt bist. Partner für den Stressabbau Gerade wenn man sich in einer Stressphase befindet, sollte man gezielt entspannen. Das HUAWEI TalkBand B6 bietet ein Atemtraining mit nützlicher Anleitung, das dir hilft, zur Ruhe zu kommen und die Dinge wieder klarer zu sehen Auch auf besondere Tage vorbereitet Mit dem HUAWEI TalkBand B6 bist du auch auf die besonderen Tage im Monat bestens vorbereitet. Es behält deine Menstruationstermine im Blick und sendet dir entsprechende Erinnerungen6. Mithilfe präzise erfasster Daten hilft dir HUAWEI TalkBand B6, deinen Zyklus besser nachzuvollziehen. Erreiche deine Fitnessziele Das HUAWEI TalkBand B6 zeichnet deine täglichen Schritte von mittlerer bis hoher Intensität sowie deine Standzeit auf. So fördert es nicht nur gute Fitnessgewohnheiten, sondern erinnert dich auch daran, nicht übermäßig lange stillzusitzen. Große Ziele, kleine Gesundheitstipps ... mit dem HUAWEI TalkBand B6 verfügst du über den perfekten Fitness-Coach. Aktivitätsübergreifende Motivation Du kannst einen der sieben Trainingsmodi manuell auswählen, um deine Herzfrequenz, den Kalorienverbrauch, die Laufstrecke, die Zahl deiner Schritte und andere Daten zur Verwaltung deines Fitnessprogramms aufzuzeichnen. Das HUAWEI TalkBand B6 erkennt auch automatisch Geh- oder Laufaktivitäten im Innen- und Außenbereich. So wird lückenlos jede Art von Training erfasst, sogar ein spontaner Sprint zwischendurch. Dein persönlicher Fitness-Coach Das HUAWEI TalkBand B6 erfasst nicht nur präzise deine Daten9, sondern unterstützt dich auch mit wissenschaftsbasierten Vorschlägen. Mit der HUAWEI Health App, die mehr als 10 Laufkurse bietet, kannst du deine Meilensteine einfacher und mit geringerem Verletzungsrisiko erreichen. Dein umsichtiger Assistent05 Hebe einfach dein Handgelenk und dein aufmerksamer persönlicher Assistent steht bereit. Sichere dir zeitnahe Benachrichtigungen per SMS, nimm Anrufe entgegen, checke Kalenderereignisse und andere Social-Media-Apps, steuere die Musikwiedergabe oder nutze Remote Shutter, um ein Foto zu schießen. Mit dem HUAWEI TalkBand B6 bringst du mehr Komfort und Spaß in dein Leben. Verbinde dein Wearable mit deinem Smartphone. Lade die HUAWEI Health-App herunter, um dein Wearable mit deinem Smartphone zu verbinden und mehr über deine Trainings- und Gesundheitsdaten zu erfahren. Die HUAWEI Health App ist sowohl mit iOS- als auch mit Android-Smartphones kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
"
Ja
Gyroskop
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluethooth-Reichweite
150 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Gerätetyp
Activity Tracker Armband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Titanium Grey
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Metall
Anpassbar
Ja
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Staubschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.85 g
Breite
56.87 mm
Tiefe
22.61 mm
Dicke
12.5 mm
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.53 Zoll
Display-Auflösung
460 x 188 Pixel
Farbdisplay
Ja
Pixeldichte
326 ppi
Prozessor
Kirin A1 + STL4R9
RAM-Kapazität
0.016 GB
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
120 mAh
Ladezeit
1.08 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Weitere Suchbegriffe: huawei fitnesstracker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.