|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-80471188 Herst.-Nr.: GC-M0257 EAN/GTIN: 4014619309597 |
| |
|
|  |  |
 | Adapter USB-C Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K / UHD @60Hz, Aluminium-Gehäuse, silber, ca. 15cm Der USB-C an DisplayPort 1.2 Adapter von Good Connections ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der USB-C Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit dem DisplayPort-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).
Einfache Handhabung durch Plug and Play Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-C Buchse) mit dem DisplayPort-Anschluss des Wiedergabegerätes, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich. Durch den reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Steckers nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.
Kompatibilität: Alternate / Alt Mode Bitte beachten Sie, dass die Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützen muss. Dieser ist erforderlich, um das Videosignal über die USB- C bzw. Thunderbold 3 Schnittstelle zu übertragen. Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihre Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützt, da eine Wiedergabe sonst nicht möglich ist. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB Typ-C |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |