Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-4995423 Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-4995423 Lötkolben/-station Zubehör
Toolcraft TO-4995423 Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80254861
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4995423
EAN/GTIN:
     4053199528288
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötspitze für HF Lötstation und Kolben, geeignet für (B/N 1662035/1662036/1626065/1626066)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Toolcraft
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Länge (mm)
17 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.