Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Jamara Bagger Volvo EC160E 2.4GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80207558
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405055
EAN/GTIN:
     4042774456481
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Volvo
Ursprünglicher Modellname
EC160E
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Vorwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
170 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.