Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar 0TS1875 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.1 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar 0TS1875 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.1 NVMe
Western Digital Ultrastar 0TS1875 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.1 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80156451
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1875
EAN/GTIN:
     8717306634090
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
18 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
NVMe
Ja
Komponente für
Universal
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
3470 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2280 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
736000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
108000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
172 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,44*
€ 557,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,22*
€ 554,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.