Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30 Rund- & Rotorbürste 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30 Rund- & Rotorbürste 15 cm
PFERD POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30 Rund- & Rotorbürste 15 cm
PFERD POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30 Rund- & Rotorbürste 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80107388
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30
EAN/GTIN:
     4007220956465
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste edelstahl 150x22
rundbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftdurchmesser
150 mm
Durchmesser
150 mm
Geeignet für Materialien
Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Edelstahl, Aluminium
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690102
ab € 4,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595062
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.