Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Adapterset AK für Rundbürsten ungezopft breit mit Bohrung 31,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-43690102
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690102
EAN/GTIN:
     4007220806890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
pferd rundbürste
rundbürste
PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in der Ausführungen breit geeignet.
Weitere Informationen:
Ø Bohrung im Set enthalten:
31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/19,2 (.750)/16 (5/8)/12,7 (1/2)
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Adapterset AK für Rundbürsten ungezopft breit mit Bohrung 31,8
SAP EAN Stck.:
4007220806890
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3926903500 | 39269097
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1166 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.115 kg
SAP Länge (VE):
161 mm
SAP Breite (VE):
161 mm
SAP Höhe (VE):
45 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Adapter-Set, Bohrungsadapter
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
EAC978c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß. | Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit geringer Wärmeentwicklung und Krafteinwirkung einsetzen.
AAO057:
Kunststoff
AAO663:
4007220806890
AAO676:
43690102
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAW338:
Zubehör Adapterset AK für Rundbürsten ungezopft breit mit Bohrung 31,8
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Adapter, Bohrungsadapter, Adaptersets
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.