Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 862PZ 3 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 862PZ 3 Schraubenziehereinsatz
Beta Tools 862PZ 3 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80102660
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     008620310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.