Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Leitz 52590089 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80036869
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52590089
EAN/GTIN:
     4002432124831
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Im Cosy Briefkorb mit zusätzlicher Ablagefläche können nicht nur Unterlagen bis Format A4 abgelegt und organisiert werden. Der Organiser bietet Platz für Ihr Mobiltelefon, Tablet und andere wichtige Utensilien. Dieser hochwertige Briefkorb ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl von Fächern
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Länge (mm)
391 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,90*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
€ 18,40*
Ähnlich
Leitz
53490089
€ 23,11*
Ähnlich
Leitz
53480089
€ 17,07*
Ähnlich
Leitz
53581089
€ 12,57*
Ähnlich
Leitz
53582089
€ 16,39*
Ähnlich
Leitz
53580089
€ 6,36*
Ähnlich
Leitz
44840089
€ 14,27*
Ähnlich
Leitz
45270089
€ 13,07*
Ähnlich
Leitz
30020089
€ 2,60*
Ähnlich
Leitz
46190089
€ 4,49*
Ähnlich
Leitz
70440089
€ 42,35*
Ähnlich
Leitz
70420089
€ 50,02*
Ähnlich
Leitz
70430089
€ 97,87*
Ähnlich
Leitz
55670089
€ 18,89*
Ähnlich
Leitz
56450089
€ 16,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.