Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
Mobilis 050037 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Cover Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79986988
Hersteller:
Mobilis
Herst.-Nr.:
050037
EAN/GTIN:
3700992518619
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
GALAXY TAB
Verschlussart
Nicht unterstützt
Schutzfunktion
Schockresistent
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.32 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
tablet cover 8zoll
,
tablet cover
,
tablet tasche galaxy tab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen